※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 33132574 品番 VF20P4
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥88,220
販売価格(税別)
80,200

簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。
クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。
250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。
2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。

仕様
100000 MWCO
回収不能液量/2mL以下
適応圧力範囲/1.5〜3bar
アズワン品番2-5738-05 付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター 材質PES、ハウジング/PMMA(アクリル)、膜支持体/PP(ポリプロピレン)、シール・O-リング/シリコーン、リストリクターアッセンブリー/PP(ポリプロピレン)、接続部 /PP・ナイロン・ポリスルホン、チューブ/PVC(医療グレード) 寸法(mm)126×138×38 有効ろ過面積(cm2)200 流量(mL/min)(ポンプ)200〜400 最高使用温度(℃)45℃ 最小循環容量(mL)20以下 残液量(mL)5.3
注意
※MWCOとは分画分子量を表します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする