クッキングライト ふっ素加工軽量フライパン

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33132619 品番 HB-4028
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽くてこびりつきにくいから調理が楽しくできる!
ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) サイズ24cm深型 質量(g)431 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×250×90 深さ(mm)68 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
賄い
建設業・工事業

お得に入手できた良品です、使い勝手もたいへん良好でした。

対象商品:
33132637
2022-05-03
用途:
調理(炒め物)
製造業

軽くて、各部の作りがしっかりしていて、価格が実店舗よりかなり安いので、また、色々な調理器具を買いたいと思います。

対象商品:
33132619
2022-07-13
用途:
料理に使用。(そばを茹でる。湯を沸かす。炒め物等に使用。)

大変軽く、車椅子での使用にも疲れ難く助かっています。

対象商品:
33132619
2022-07-11
用途:
オムライス ピラフ ナポリタンなど調理に
喫茶店ぽーち 様 (飲食業)

お店で使っているのですが軽くて丈夫長持ち値段も手頃で助かります。

対象商品:
33132637
2020-05-16
用途:
料理
サービス業

とても軽い。焼きそばなどでもくっつきがなく、快適に料理できる。
ただ、以前使っていた“28cmフライパン用”の蓋が、この商品では使いずらくなった。

スケールをあててみたところ、このフライパンは直径が28.8cmあった。
“28cmフライパン用”の蓋ではなく、それよりも大きな蓋が必要。

対象商品:
33132619
2020-04-03
用途:
力のない私が調理する
自動車・二輪車・自転車関連業

すごく軽いので 女性、子供も使いやすいです。
値段も安いし、おすすめです。
これで IH用があれば なおいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33132619
2020-07-02
用途:
弁当屋で使用。炒め物の使用
株式会社磯寿司 様 (飲食業)

とても軽くてみんなから好評でした。値段も安いので次回も購入したいです。

対象商品:
33132637
2020-05-19
用途:
調理
サービス業

とても軽く、使いやすいです。洗った後の水切りもはやいし、満足ですが、とっての付け根が金属なので、調理中そこに触れないようにしないと、やけどします。その点だけが、難点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする