ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33132743 品番 HB-8047
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

こびりつきにくく少しの油で調理可能です。
オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)668 サイズ(cm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×285×65 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
調理
株式会社げんぱん 様 (飲食業)

油をひかずにも炒められて、本体も軽く使いやすいです。安価で良品です

対象商品:
33132725
2025-11-13
用途:
使いやすい
有限会社小玉観光商事 様 (飲食業)

大きさも適当に良く、非常に使いやすいです
フタ付きあれば、なおさらよかったかも

対象商品:
33132734
2025-04-25
用途:
毎日のお料理
サービス業

以前に小さいサイズを買って良かったので大きめのサイズを買いました。どちらもお気に入りのフライパンです!

対象商品:
33132716
2024-06-06
用途:
会社昼食用
有限会社アサヒ写真工業 様 (製造業)

IHコンロでの熱伝導の反応が良いと思います
一人前を料理する際、大きさ深さの具合が良い

対象商品:
33132716
2023-11-12
用途:
朝の調理
製造業

朝忙しいので油なしでオムレツが作れるのでとても助かります。軽いのも良い。

対象商品:
33132734
2024-08-04
用途:
自宅用調理
その他業種

値段以上に使いやすいです
梱包もしっかりしていました

対象商品:
33132707
2022-02-24
用途:
自炊
その他業種

サイズ重さとも、少量の炒めものを作る際にちょうど良い製品てす。
深さもしっかりあり、煮る茹でるなどにも利用できます。

対象商品:
33132707
2021-04-30
用途:
少量の調理用に

小型のフライパンを探していました。これ以上小さいと安定しないかも。フッ素加工もちゃんと効いているし、やや深めの作りなので水分の多いものも安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする