パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ニューフォア ふっ素加工IH対応いため鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33132759
品番
HB-8048
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
こびりつきにくく少しの油で調理可能です。
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
698
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
490×295×105
深さ(mm)
75
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装