パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
ニューフォア ふっ素加工IH対応玉子焼
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33132768
品番
HB-8049
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
こびりつきにくく少しの油で調理可能です。
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
334
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×135×55
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装