パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の シンク下収納
アクリア スタッキングシェルフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33133215
品番
HB-3804
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
アクリル樹脂
質量(g)
313
耐荷重(kg)
約1個使用時:5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×160×140