climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 分溜・分離・抽出・ろ過
climbing(クライミング)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ソックスレー抽出器U型セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33133466
品番
1054
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
試料を溶媒に溶かし、抽出。その後溶媒を取り除く還流抽出装置です。
セット内容
抽出部、球入冷却器、フラスコ×3個
材質
硼珪酸ガラス-1
フラスコ容量(mL)
150
アズワン品番
1-4360-01
摺合せ
抽出部:TS(上部)34/45 (下部)24/40、フラスコ:TS24/40
仕様
セット