Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
GD/X シリンジフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
フィルター穴径(μm)
0.2
注文コード
33133563
品番
6896 2502
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
フィルター穴径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
目詰まりしにくいシリンジフィルタです。
3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
アズワン品番
1-7448-01
フィルター直径(Φmm)
25
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
メンブレン
PES
フィルター穴径(μm)
0.2
耐圧力(MPa)
フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01〜12参照)。