Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
GD/X シリンジフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
フィルター穴径(μm)
0.45
注文コード
33133597
品番
6869 2504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,100
この商品は
フィルター穴径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
目詰まりしにくいシリンジフィルタです。
3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
アズワン品番
2-5064-02
フィルター直径(Φmm)
25
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
メンブレン
ナイロン
フィルター穴径(μm)
0.45
耐圧力(MPa)
フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01〜12参照)。