Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
GD/X シリンジフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
フィルター穴径(μm)
0.45
注文コード
33133615
品番
6872 2504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,100
この商品は
フィルター穴径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
目詰まりしにくいシリンジフィルタです。
3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
アズワン品番
2-5064-04
フィルター直径(Φmm)
25
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
メンブレン
PVDF
フィルター穴径(μm)
0.45
耐圧力(MPa)
フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01〜12参照)。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33133615
6872 2504
03033335
996-40-98-04
25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)
1箱(150個)
¥
67,980
税込
¥
74,778
注文コードが変更になりました。