パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
軽わざパン ふっ素加工IH対応玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33133748
品番
HB-3795
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽量なので扱いやすい
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
366
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×135×60