パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
軽わざパン ふっ素加工玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33133757
品番
HB-3794
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量なので扱いやすい
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
281
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×140×60