※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイレクス(HPLC前処理)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100個) 注文コード 33133861 品番 SLLHH04NL
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。

アズワン品番1-6892-03 材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性) 穴径(Φμm)0.45 形状入口/メス型ルアーロック〈br〉出口/オス型ルアースリップ(-01・-03のみオス型段付出口) 直径(Φmm)4 耐熱温度(℃)45 最大入圧(kPa[psi])1300kPa(200psi)まで
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01〜12参照)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする