Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
マイレクス(HPLC前処理)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50個)
穴径(Φμm)
0.2
注文コード
33133895
品番
SLLGH25NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
穴径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
アズワン品番
1-6892-09
材質
ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)
穴径(Φμm)
0.2
形状
入口/メス型ルアーロック〈br〉出口/オス型ルアースリップ(-01・-03のみオス型段付出口)
直径(Φmm)
25
耐熱温度(℃)
45
最大入圧(kPa[psi])
680kPa(100psi)まで
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01〜12参照)。