曜日別特売
SLFG05010 マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) Merck(メルクミリポア) 33133913

SLFG05010 マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) Merck(メルクミリポア) 33133913
SLFG05010 マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) Merck(メルクミリポア) 33133913

マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φμm)0.2
内容量1ケース(10個)注文コード33133913品番SLFG05010
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm

直径(Φmm)50穴径(Φμm)0.2材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)材質(ハウジング)PP有効ろ過面積(cm2)19.6湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)410kPaアズワン品番2-3065-11接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする