E131 エキクロディスクシリンジフィルター PALL(ポール) 33134044

E131 エキクロディスクシリンジフィルター PALL(ポール) 33134044
E131 エキクロディスクシリンジフィルター PALL(ポール) 33134044

エキクロディスクシリンジフィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)直径(Φmm)13穴径(Φμm)0.45注文コード33134044品番E131
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。

材質(メンブラン)バーサポア接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップアズワン品番1-8459-02穴径(Φμm)0.45タイプ水系直径(Φmm)13仕様水系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする