3/22より値下げ!現場を応援
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
シリンジフィルター(HPFマイレクス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
33134132
品番
SLHVM25NS
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
24,980
バスケットに入れる
プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍〜4倍の濾過流量を得ることができます。
タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
穴径(Φμm)
0.45
材質
ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF
容量(mL)
100
直径(Φmm)
25
残液量(μL)
250
アズワン品番
1-7287-01
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐熱温度(℃)
45℃