Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
マイレクス(アルコールろ過滅菌用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50個)
注文コード
33134141
品番
SLFGJ25LS
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥43,009
販売価格(税別)
¥
39,099
バスケットに入れる
アズワン品番
2-3064-11
材質
メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)
直径(Φmm)
25
滅菌
EOG滅菌済
接続方法
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
耐熱温度(℃)
45
耐圧力(kPa)
510
穴径(Φμm)
0.2
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01〜12参照)。