※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PALL(ポール)
PALL(ポール)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PALL(ポール)の シリンジフィルター
滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
33134175
品番
4611
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
材質
ハウジング/ABS
メンブレン/ スーポア(R)(ポリエーテルスルフォン)
アズワン品番
1-8463-03
仕様
γ線滅菌済
直径(Φmm)
25
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm
2
)
2.8
耐圧力(kPa)
520
穴径(Φμm)
0.1