Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
フィルターホルダー スウィネクス 47
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8個)
注文コード
33134385
品番
SX0004700
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
接続方法
入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″
出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)
耐圧力(kPa)
入圧/510
差圧/510
有効ろ過面積(cm
2
)
13.8
フィルター直径(Φmm)
47mm
プレフィルター直径(Φmm)
42
直径(Φmm)
57
材質
ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)
54
インレット/アウトレット接続
1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション
最大差圧(kPa[psi])
517[75]
滅菌方法
フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番
2-3085-03