※集合イメージです
NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
NALGENE(ナルゲン)の 実験研究用フィルターユニット
ボトルトップフィルター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
容量(mL)
500
材質
メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)
注文コード
33135076
品番
595-3320
参考基準価格(税別)
¥21,660
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・フィルター容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。
吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
仕様
γ線滅菌済
パイロジェンフリー
アズワン品番
1-7350-05
ポアサイズ(μm)
0.2
材質
メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
500
キャップサイズ(mm)
33