※集合イメージです

ボトルトップフィルター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 容量(mL)1000 材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン) 注文コード33135112 品番597-3320
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は容量・材質・フィルター容量など14種類から選べます 他の種類を見る

低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。
吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。

仕様
γ線滅菌済
パイロジェンフリー
アズワン品番1-7350-09 ポアサイズ(μm)0.2 材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン) 容量(mL)1000 キャップサイズ(mm)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする