NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
NALGENE(ナルゲン)の 実験研究用フィルターユニット
組織培養フィルターユニット(PES)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
容量(mL)
150
注文コード
33135182
品番
565-0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。
親水性で溶出物がほとんどありません。
セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
仕様
ノンパイロジェニック
放射線滅菌済
無細胞毒性
アズワン品番
1-6486-03
付属品
チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個
材質
メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)
色
白(メンブレン)
容量(mL)
150
ポアサイズ(μm)
0.2