組織培養フィルターユニット(PES)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 容量(mL)1000 注文コード33135252 品番167-0045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,900
この商品は容量など10種類から選べます 他の種類を見る

タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。
親水性で溶出物がほとんどありません。
セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。

仕様
ノンパイロジェニック
放射線滅菌済
無細胞毒性
アズワン品番1-6486-10 付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個 材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン) 白(メンブレン) 容量(mL)1000 ポアサイズ(μm)0.45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33135252 167-0045 62063497 167-0045 組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES Thermo Scientific Nalgene 組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES Thermo Scientific Nalgene 1箱(12個) 41,980 税込46,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする