分析フィルターユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12個) 注文コード 33135313 品番 130-4020
参考基準価格(税別)¥22,180 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。
ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。
10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。

材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン) 容量(mL)150 ポアサイズ(μm)0.2 アズワン品番1-8778-01 材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース) 用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。 仕様放射線滅菌済(個別包装) TGK品番656-28-61-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする