Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Whatman(ワットマン)の 定性ろ紙
定性濾紙 No.2(円形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33137571
品番
2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
No.1よりやや厚く、粒子保持性もより良い。吸収性が高い。
厚さ(mm)
0.19
容量
(荷重)中
タイプ
円形
粒子保持能(μm)
8
JIS規格
(JISP3801)2種
アズワン品番
2-318-06
灰分含有率(%)
0.06
対応商品
国産ろ紙:No.2
ろ過速度
中
直径(Φcm)
15
ろ紙
2
ろ紙番号
2(類似国産番号)
速度
(ろ過)中
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33137571
2
03033633
1002-150
定性ろ紙 #2
Whatman(ワットマン)
1箱(100枚)
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました