画像準備中

定性濾紙 No.2(円形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード33137596 品番2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

No.1よりやや厚く、粒子保持性もより良い。吸収性が高い。

厚さ(mm)0.19 容量(荷重)中 タイプ円形 粒子保持能(μm)8 JIS規格(JISP3801)2種 アズワン品番2-318-08 灰分含有率(%)0.06 対応商品国産ろ紙:No.2 ろ過速度 直径(Φcm)24 ろ紙2 ろ紙番号2(類似国産番号) 速度(ろ過)中

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33137596 2 03033651 1002-240 定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン) 定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン) 1箱(100枚) 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする