※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桐山製作所
桐山ロート(恒温ジャケットタイプ)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
1-9315-04
1-9315-01
1-9315-02
1-9315-03
1-9315-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33149347
品番
SC-95W
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
熱媒を循環させることにより、常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
アズワン品番
1-9315-04
材質
耐熱ガラス(H32)
容量(mL)
500
目皿直径(Φmm)
95
摺合せ
29/42
ノズル外径(Φmm)
12