70.6mm ポリロート(PP) マルエム[理化学・容器] 33149837

ポリロート(PP)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)70.6
足長(mm)75.1
内容量1個注文コード33149837品番70.6mm
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
材質PP(ポリプロピレン)口径(Φmm)70.6全長(mm)131足長(mm)75.1足外径(Φmm)8.5アズワン品番6-316-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33149821
2024-07-22
用途: 農薬の移し替えに

各種農薬を調合・攪拌する際に流し込み用として使用しています。丈夫な造りで下に落ちる速度も早く、満足です。

対象商品 : 33149812
2024-05-18
用途: 勿体ない
製造業

使い捨ての予定で購入したのだが予想より厚みがあり、作りも良い。使い捨ては勿体ないと判断し保管としました。

対象商品 : 33149812
2024-03-31
用途: バッテリー液補充

車のボンネットの中が狭く、このロートで ちょうど よかったです!

対象商品 : 33149812
2023-08-15
用途: 分液濾紙との併用
サービス業

しっかりした作りですが安価で助かります。
分液濾紙と併用して濾過作業に使いました。

2021-01-29
用途: 塗料の移し替えに使用

塗料の移し替えに使用、ここまで小型の物は
ホームセンターに無く重宝する。

1が参考にしています
対象商品 : 33149803
2020-10-02
用途: エアクリーナーボックスのファンネル加工に使用

エアクリーナーボックスのファンネル加工に使用。
安価かつサイズ設定が豊富なのがポイント、グルーガンで固定。
体感できる違いがある。

対象商品 : 33149812
2017-06-19
用途: オイルランタン等の燃料移し変えに

もうワンサイズ小さめのものと迷いましたが このサイズはジャストでした。若干ノズルが長めだったので多少削って調整しましたが満足です。

対象商品 : 33149821
2014-10-14
用途: 液体の移し替え

他社のロートよりも足口径が小さい為、口径の小さい容器へ移し替える際には重宝します。耐久性もあるしっかりとした作りなのも魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする