68×32 マイクロ秤量皿ロート アズワン 33149934

マイクロ秤量皿ロート

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)
アズワン品番6-325-05
内容量1箱(5個)注文コード33149934品番68×32
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥70,785
販売価格(税別)
64,350

秤量皿とロートの2つの機能を持っています。

アズワン品番6-325-05材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)-15~+500℃全長×胴径×口外径(mm)68×Φ32×Φ14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33149907
2014-07-15
用途: 微量の薬物秤量に使用します

以前から使用していました。微量を秤量したい場合など、とても使いやすくて気に入っています。
やはり高価なので、1個売りをしていただけるととても嬉しいです。
ご検討いただければ幸いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする