直結式小型吸収缶 G37 S1

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33165483 品番 G37S1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上)
チッパーの利用可能(商品名:37チッパー)
塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)

ガスの種類有機ガス 破過時間150分 防塵機能あり 国家検定合格番号TN275 適合マスクGH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307 区分S1 粒子捕集効率(%)80以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下) 用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。
三光化学工業 吸収缶
直結式小型吸収缶 G37 S1
直結式小型吸収缶 G37 S1
直結式小型吸収缶 G37 S2
直結式小型吸収缶 G37 S2
直結式小型吸収缶 G36-03
直結式小型吸収缶 G36-03
吸収缶の種類 有機ガス用(フィルタ付) 有機ガス用(フィルタ付) 有機ガス用
タイプ 防毒+防じん (防じん区分:S1) 防毒+防じん (防じん区分:S2) 防毒
破過時間(シクロヘキサン 0.03%) 150分 150分 210分
粒子捕集効率 (塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下) 80%以上 95%以上 -
国家検定合格番号 TN275 TN467 TN557
適応ガス トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、
トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、
二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など
適合機種 スカイマスク GH716スカイマスク GH715SスカイマスクⅡ GH316

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33165483
2025-12-26
用途:
鉛溶解作業や塗装等

鉛溶解時や有害物質の出る作業の時は非常に良いと思いますが、塗装等の場合は塗装霧でフィルターがすぐ目詰まりするのでティッシュ等を被せた方が良いですが、その為には輪ゴムでとめる等の工夫が必要。なので外フィルター等を付けれるキャップ等が有れば非常に助かります。

対象商品:
33165483
2025-08-08
用途:
苺の定植前の消毒
農・林・水産業

直ぐに必要だったが注文して翌日には来たので助かりました。また利用したいと思いました。

対象商品:
33165483
2024-07-25
用途:
柑橘栽培の園地に農薬散布に使用
その他業種

良い商品です
まとめ買いできます
リピートに安価な商品です

対象商品:
33165483
2024-04-30
用途:
農薬散布に使用します。
農・林・水産業

問題なく使用できました。満足です。次回も購入します。

対象商品:
33165483
2022-08-20
用途:
塗装作業時
製造業

DIYでの塗装時、会社でも使用していたので同じ物を探していたらあったので使い慣れているのでの購入

対象商品:
33165483
2022-04-05
用途:
農作業

果樹園の動力噴霧作業で使用しているマスクフィルター使用しています。純正品なので問題なく使用しています。

対象商品:
33165483
2020-02-26
用途:
土壌消毒
桜井園芸 様 (農・林・水産業)

商品の開封後の使用期限が明確にわかる様にして欲しい。インジケーターが有れば分かりやすい。

対象商品:
33165483
2019-10-04
用途:
農業用消毒
農・林・水産業

最近手に入りにくくなって注文しました。製造年月日も最新でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする