曜日別特売
CN401A ディスポ不織布つなぎ服 アズワン 33171512

CN401A ディスポ不織布つなぎ服 アズワン 33171512
CN401A ディスポ不織布つなぎ服 アズワン 33171512

ディスポ不織布つなぎ服

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード33171512品番CN401A
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーが付いています。
袖と股下は長めになっています。

サイズL種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)股下(cm)84機能粉体防護総丈(cm)178アズワン品番1-7051-01素材PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)適応胸囲(cm)120まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-26
用途: 機械のメンテナンス時 不満がある時だけ投稿
小谷野不動産業

二時間ほど椅子に座っていると毛羽立ちはじめボロボロとなっていしまいました。ずっと立っている環境であれば、使うことができるでしょう。私には向いていませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする