ディスポ不織布つなぎ服

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33171521 品番 CN401A
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーが付いています。
袖と股下は長めになっています。

サイズM 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2) 股下(cm)82 機能粉体防護 総丈(cm)174 アズワン品番1-7051-02 素材PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2) 適応胸囲(cm)100まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-26
用途:
機械のメンテナンス時 不満がある時だけ投稿
小谷野 様 (不動産業)

二時間ほど椅子に座っていると毛羽立ちはじめボロボロとなっていしまいました。ずっと立っている環境であれば、使うことができるでしょう。私には向いていませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする