曜日別特売
CDG1BA25-35Z-M9BW CD Series(CDG1BA25-3) SMC 33185276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BA25-3)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
クッション
(A) エアクッション
注文コード
33185276
品番
CDG1BA25-35Z-M9BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,520
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33185276CDG1BA25-35Z-M9BW45379503MGPA12-20Z-A93CDG1BA25-35Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~) SMC 45379503ガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~)SMC1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする