SJ-27 コンプレッサー用 オイル JUN-AIR 1本(473mL) SJ-27 33186562

コンプレッサー用 オイル

(8件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本(473mL) 注文コード33186562 品番SJ-27
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
アズワン品番6-1040-09 種別交換用オイル 適合範囲コンプレッサー 主成分ポリオールエステル・添加物 基油鉱物油 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33186562
2019-12-13
用途:
コンプレッサーの潤滑油補充用として
その他業種

補充しながらこぼしてしまいそうになったので、そそぎ口がもう少し細くならないか?

対象商品:
33186562
2018-08-27
用途:
ジュンエアーコンプレッサーに、これでないとダメらしいので。
HTO Labo 様

割高なオイルなので、どこよりも安く買えて助かります。

対象商品:
33186562
2017-11-27
用途:
コンプレッサーのメンテナンス

かなり以前に中古で入手したJUN-AIRのコンプレッサーのオーバーホールに使用しました。高価ですが純正の安心感はあります。所で、抜き出したオイルと色が違っているのはなぜでしょう。説明に化学合成オイルと書いてあるので改良されたのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
33186562
2017-01-18
用途:
コンプレッサーの補充
有限会社グリーンデンタル 様 (サービス業)

純制のオイルですが、以前に比べ金額も上がり他社製品を検討したいと思いました。

対象商品:
33186562
2015-07-25
用途:
JUN-AIRコンプレッサーの潤滑油に使用します
靴工房ゲズントハイト 様 (卸売・小売業)

容器が違うので驚きました
 生産地が 今 使用しているのは デンマーク製ですが 今度の製品は USAですが 
 内容は同じですか

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
画像変更いたしました。
パッケージと生産地のみの変更で、成分に変更はないとのことです。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
33186562
2014-11-13
用途:
メンテナンス時(オイル交換)

純正品なので安心です。
価格が高額ですが、多少の割引が出来るので、お得感はあります。
定期的な、メンテナンス時に購入しようと思います。

対象商品:
33186562
2016-02-28
用途:
コンプレッサーへの注油

商社より価格が安いので購入しました。
内容量に比べ価格が高い!(同等の油を検討したいのですが、違う油を混ぜるのはよくないので)

対象商品:
33186562
2013-11-25
用途:
コンプレッサー

安くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする