※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 圧力・流量測定
EDWARDSの 圧力計
EDWARDSの 真空計
キャップスルダイヤルゲージ(真空計)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33189107
品番
D35611000
参考基準価格(税別)
¥87,270
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
気圧に影響されない堅牢で使い易い絶対真空計です。
精度
±2%FS
アズワン品番
1-3092-02
使用圧力範囲(kPa)
0〜約12.5(0〜125mbar)
寸法(mm)
Φ115
質量(kg)
1
最高使用圧力
2bar(2×105Pa)(絶対圧)