SN-3000セット 防水型デジタル温度計 熱研 33190945 SN-3000セット 防水型デジタル温度計 熱研 33190945

防水型デジタル温度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33190945 品番 SN-3000セット
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。
応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。
抵抗値の変化にて温度を把握
使用温度範囲が狭い(非直線素子)
衝撃によって破損するおそれがある。

測定範囲(℃)-50〜+280 測定精度(°)本体/±0.1℃(表示分解能1の時は±1℃)、センサ/-50.0〜-10.0℃:±2℃、-9.9〜-0.1℃:±1℃、0〜70℃:±0.5℃、70.1〜110℃:±0.7℃、110.1〜199.9℃:±(1%reading+0.1℃)、200〜250℃:±2℃、251〜280℃:±3℃ 付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本 種別本体+標準センサー(SN-3000-01) 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4型乾電池×2 温度範囲(℃)本体、-56〜+306℃/センサー、-50〜+280℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40 表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃) センサーJIS C0920-2003保護等級7 機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分) 測定周期(秒)約1 使用環境温度(℃)-10〜60 設置方式ハンディタイプ アズワン品番2-7224-01 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IPX6に準拠 温度計の種類防水温度計

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33190945
2024-07-19
用途:
温泉の温度測定
おけと勝山温泉ゆうゆ 様 (サービス業)

使い方が悪かったのか、購入して半年も経たずに故障してしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
33190945
2018-09-01
用途:
鮮度管理

魚類の鮮度管理に使用していますが、防水仕様で安心です。
反応も早く正確で、良質な製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする