曜日別特売
MM-14K 12H-12H バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリ 33192189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード33192189品番MM-14K 12H-12H
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。

軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12外径D(Φmm)30全長L(mm)50常用トルク(N・m)10許容トルク(N・m)20材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏心(mm)0.5許容偏角(°)3軸方向変位(mm)1最高回転速度(min-1)10000質量(kg)0.15使用温度範囲(℃)-30~100寸法L1(mm)16.5寸法F(mm)28寸法E(mm)20.5基準規格新JIS慣性モーメント(kg・m2)2.47×10-5材質(コイルバネ)ピアノ線止めねじ穴M2-M4キー溝高さT1(mm)13.8(0~+0.3)キー溝高さT2(mm)13.8(0~+0.3)キー溝幅W1(mm)4(公差H9:0~+0.030)キー溝幅W2(mm)4(公差H9:0~+0.030)ねじりばね定数(N・m/rad)573
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする