EOT-012-W オーブントースター アイリスオーヤマ 33200948 EOT-012-W オーブントースター アイリスオーヤマ 33200948 EOT-012-W オーブントースター アイリスオーヤマ 33200948 EOT-012-W オーブントースター アイリスオーヤマ 33200948

オーブントースター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33200948 品番EOT-012-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

焼きたての美味しさがいつでも手軽に。キッチンによく合うシックでシンプルなデザイン。
下部にスライド式のパンくずトレーがあるのでお手入れ簡単。
冷凍ピザ、ピザトースト、クッキーなどを焼くときに便利な受皿付。
出し入れしやすいスライドオープンドア。
奥の調理物も取出しやすい、せり出す焼き網構造。
タイマー使用で料理の幅が広がる。

消費電力(W)1000 ホワイト 仕様トースト枚数/食パン2枚 質量(g)2600 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220 ヒーター2本(上・下) 保証期間1年 庫内寸法(mm)W260×D194×H175 タイマー最長15分 火力調節3段階(上・下・上下)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33200948 EOT-012-W 06529586 EOT-201-C オーブントースター(2枚焼き) アイリスオーヤマ オーブントースター(2枚焼き) アイリスオーヤマ 1台 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33200939
2019-07-09
用途:
パンを焼く時
運輸・通信業

パンニ枚を同時に焼けますが、庫内が狭いので、パンを取り出す時に、火傷に注意が必要です。
また、ピサは小さくしないと入りません。
庫内のサイズが、表示されてあると助かります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする