SOT-012-W スチームオーブントースター 4枚焼き アイリスオーヤマ 33200966

 

SOT-012-W スチームオーブントースター 4枚焼き アイリスオーヤマ 33200966
SOT-012-W スチームオーブントースター 4枚焼き アイリスオーヤマ 33200966
SOT-012-W スチームオーブントースター 4枚焼き アイリスオーヤマ 33200966
SOT-012-W スチームオーブントースター 4枚焼き アイリスオーヤマ 33200966
SOT-012-W スチームオーブントースター 4枚焼き アイリスオーヤマ 33200966
SOT-012-W スチームオーブントースター 4枚焼き アイリスオーヤマ 33200966

スチームオーブントースター 4枚焼き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード33200966品番SOT-012-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

取り外しできるスチームトレイ付!ミラータイプのデザインレンジ。スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。
さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的。ミラーガラス調で、キッチンやお部屋になじむインテリア性の高いデザイントースターです。
庫内が広いので、食パンが4枚焼ける!家族みんなの分も一度に焼けるので、忙しい朝にも大活躍します!

消費電力(W)1200ホワイト仕様トースト枚数/食パン4枚質量(g)4000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×330×236ヒーター4本(上2・下2)保証期間1年庫内寸法(mm)W275×D220×H190タイマー最長15分火力調節4段階(300/600/900/1200)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする