村上衡器
標準分銅 F-2級
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
質量(g)
1000
1000
1000
20000
10000
5000
2000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
0.002
0.001
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33201323
品番
1kg
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥41,360
販売価格(税別)
¥
37,600
バスケットに入れる
質量(g)
1000
質量(kg)
1
アズワン品番
1-9711-05
材質
非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)
形状
円筒型
タイプ
F-2級
規格
OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合
等級
OIML(国際法定計量機関)F2級
精度
F-2級
収納ケース
樹脂製ケース入り
公称値(kg)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。