曜日別特売
100g 標準分銅 F-2級 村上衡器 33201357

100g 標準分銅 F-2級 村上衡器 33201357
100g 標準分銅 F-2級 村上衡器 33201357

標準分銅 F-2級

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)100
100
20000
10000
5000
2000
1000
500
200
50
20
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
0.002
0.001
内容量1個注文コード33201357品番100g
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥21,340
販売価格(税別)
19,400
質量(g)100アズワン品番1-9711-08材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)形状円筒型タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級収納ケース樹脂製ケース入り公称値(g)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする