曜日別特売
cmS0050BPRN000000 気体用マスフローメータ アズワン 33207666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

気体用マスフローメータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
流量レンジ(L/min)
内容量1個注文コード33207666品番cmS0050BPRN000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。

アズワン品番6-9143-04仕様樹脂モデル
注意
※流量レンジ校正基準:1気圧20℃空気換算
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33207675
2017-10-31
用途: 圧空の流量測定
教育・研究機関

オプションで接続コードが入手できるが、高価。コネクター端子はヒロセ製だが、どこも在庫切れで、コード切れ時の補修に不安が残る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする