※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレスケール(圧力測定フィルム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33208472 品番MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。
測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。

アズワン品番1-3012-05 使用方法プレスケールを必要な形に切りとり、AフィルムとCフィルムを合わせ(モノシートタイプは1枚)、測定箇所にはさんで加圧すると発色します。 タイプモノシートタイプ 測定範囲(MPa)10.00〜50.0 精度±10%以下(濃度計測定にて) 寸法(幅Wmm×長さLm)270×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33208472 MS 34805233 MS プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズ プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズ 1個 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする