仕様
アクティブ真空計用ピラニゲージ
(バキューム取付部)NW16
材質
(真空露出部)フィラメント/金コートタングステン
フィルタ/ステンレス(SUS316)
その他/アルミHETF・ニッケル・PTFE・フローロエマストマー
出力信号
操作時出力/DC2〜10V
異常信号出力/DC0〜2V・10〜13.5V
出力インピーダンス/0.1Ω
最小負荷/10KΩ
セットポイント範囲:5〜95%(フルスケール電圧)
アズワン品番1-3064-11
寸法(mm)34×120
測定範囲大気圧〜10-3(10.55〜1.33×10-1Pa)(mbar)
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5〜60
電源DC10〜36V 1.5W
内容積(cm3)4.3