アクティブ真空計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33208691 品番 D14641000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥156,240 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
分類
Classification Product Pressure Range:High Vacuum: 1・10-3 - 1・10-7 mbar、Ultra High Vacuum:1・10-7 - 1・10-11 mbar
Classification Principle of Measuremen:Cold-cathode vacuum gauge (IM inverted magnetron)
出力信号
操作時出力(V)/DC2〜10
異常信号出力(V)/DC0〜2・10〜13.5
出力インピーダンス(Ω)/0.1
最小負荷(KΩ)/10
アズワン品番1-3064-13 仕様●Temperature Baking Max (Elec. Removed):150℃●Measurement Uncertainty:>1×10-8 mbar ±30%●Pressure Inlet Max Overpressure:1×106Pa●Material Abbreviation:St St●Variant Gauges:AIM-S (S-shape 0-10V output)●アクティブ真空計用インバーテッドマグネトロンゲージ●(バキューム取付部)NW25 材質(真空露出部)ステンレス(SUS316)、ニッケル、ガラス、フローロエマストマー 寸法(mm)Φ79×116 測定範囲10-2〜10-8(1〜10-6Pa)(mbar) 質量(g)810 長さ(m)0.079 使用温度範囲(℃)5〜60 フランジDN 25 ISO-KF(NW25)「Connection Inlet Flange」 消費電力(W)2(Max String) 電源DC13.5〜36V 3.5W 電源周波数(Hz)DC Voltage 動作周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)23 保管温度(℃)0〜70 高さ(m)0.116 IP等級IP40 圧力測定範囲(Pa)1〜1×10-7 通信インターフェースCommunication Interfaces Customer:0-10 V (analog output - S-shape)、Connection electrical comms interface connector:RJ45 (FCC 68) - Female、Setpoint Quantity:1、Status Indicator:LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする