アクティブ真空計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33208707 品番 D40001030
参考基準価格(税別)¥11,680 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
アズワン品番1-3064-14 用途ゲージ・ディスプレイ接続用 仕様●アクティブ真空計用インバーテッドマグネトロンゲージ 材質- 質量(g)- 長さ(m)3 フランジ- 消費電力(W)- 電源RJ45 (FCC 68)-オス 分類- 電源周波数(Hz)- 出力信号- 動作周囲温度(℃)- 内容積(cm3)- 保管温度(℃)- 高さ(m)- IP等級- 圧力測定範囲(Pa)- 通信インターフェースRJ45 (FCC 68) - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする