D395-62-600 アクティブ真空計 EDWARDS 33208734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクティブ真空計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様AIM-S接続可能、セットポイント付 注文コード33208734 品番D395-62-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,000
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

インパーテッドマグネトロンゲージを接続できるシングルタイプのディスプレイです。
操作が簡単な高精度の真空計です。
パネルマウントとしてもご使用になれます。

アズワン品番6-7597-03 仕様AIM-S接続可能、セットポイント付 寸法(mm)96×140×96 使用温度範囲(℃)5〜60 電源AC100V・200V(50/60Hz) 表示単位Pa リレーAC250V 3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする