※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BA40-20+30Z)
CDG1BA40-20+30Z-XC10
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33216277
品番
CDG1BA40-20+30Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
A・B:(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
20
ストロークB(mm)
30
CADデータダウンロード