アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
ジムロート冷却器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33231037
品番
0003-02-10
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,860
販売価格(税別)
¥
16,236
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4322-01
仕様
300mm
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
35
筒長(mm)
300
アダプタサイズ
Φ20×70mm
脚(mm)
Φ12×110
ゴム止め(mm)
8
注意
※スタンド及びクランプは別売です